カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- SMC(254)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- コンサス(8)
- CKD(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- GEMS SENSORS(5)
- AFAM(アファム)(5)
- ミヤコ自動車(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- エスコ(3)
- NSK(日本精工)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ユニカ(3)
- ケージーパルテック(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fs4-3」の検索結果
特価

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3