カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 河村電器産業(51)
- SMC(31)
- SIEMENS(13)
- 西邦工業(12)
- NAKATAKI(11)
- 東洋リントフリー(8)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- エスコ(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- タンガロイ(4)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る
「fx12」の検索結果

超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本翌日出荷から3日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
FXコーティング 超硬カウンターシンク
OSG(オーエスジー)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。材質超硬(Carbide)刃数3表面処理FXコーティング
”リーディングドリル”
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45