カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • NAKATAKI(11)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • SIEMENS(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • SMC(31)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(5)
  • タンガロイ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 東洋リントフリー(8)
  • 河村電器産業(51)
  • 西邦工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx12」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
    表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
  • 超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
  • FXコーティング 超硬カウンターシンク OSG(オーエスジー)

    FXコーティング 超硬カウンターシンク

    OSG(オーエスジー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。材質超硬(Carbide)刃数3表面処理FXコーティング
  • ”FXコーナーRエンドミル”(2枚刃・刃長ショートタイプ) OSG(オーエスジー)

    ”FXコーナーRエンドミル”(2枚刃・刃長ショートタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC45まで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(HB350まで)。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理FXコーティングコーティングFXコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”FXコーナーRエンドミル”(2枚刃・刃長ショートタイプ) OSG(オーエスジー)

    ”FXコーナーRエンドミル”(2枚刃・刃長ショートタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷
    深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC45まで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(HB350まで)。トラスコ品番633-2251材質超硬合金(Carbide)刃数2全長(mm)110刃長(mm)26シャンク径(Φmm)【DCON】12表面処理FXコーティングコーティングFXコーティングコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)30コーナー半径Re(mm)1シャンク径(mm)12刃径(mm)12切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)【LF】110最大切込み(mm)【APMX】26
  • ”リーディングドリル” OSG(オーエスジー)

    ”リーディングドリル”

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90