カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(6)
  • MIKASA (ミカサ)(6)
  • ミドリ安全(5)
  • カクダイ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • PROST's(3)
  • TRUSCO(2)
  • ヨコヅナ(2)
  • パール金属(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
  • 三桂製作所(2)
  • マグライト(2)
  • Ampco(2)
  • ラムマウント(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g567」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL

    OSG(オーエスジー)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS

    OSG(オーエスジー)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-O-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート・油穴付
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応