カテゴリ
- 測定用品(6)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- HIKMICRO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- TRUSCO(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- アゼアス(8)
- イスカル(52)
- エスコ(30)
- カネテック(6)
- シャープ(8)
- トップ工業(7)
- ネオフレックス(38)
- ハリケーン(15)
- メディアカバーマーケット(20)
- 大阪魂(6)
- 扶桑精機(33)
- 象印チェンブロック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hm-3」の検索結果

一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD![内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810733-210330-02.jpg)
内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷内径を測定するプレーンゲージです。適合内径用(6H)適合規格JIS(ISO等級)精度6HプラグPP![摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)種別リング:GPW精度6H![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング





![内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810733-210330-02.jpg)

![摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)