カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- INAX(LIXIL)(5)
- KINGO(82)
- KVK(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- TKG(33)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(10)
- エスコ(75)
- エレコム(5)
- ノーブランド(6)
- マルアイ(5)
- ミヤザキ食器(6)
- ワルター(6)
- 伊予結納センター(11)
- 昭和商会(5)
- 菅公工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kingo」の検索結果

スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)
OSG(オーエスジー)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。先端角(°)140表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。材質超硬合金(Carbide)シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.85表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)全長(mm)120刃長(mm)5首長(mm)70ねじれ角(°)0適合被削材種チタン合金:◎