カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- IDEC(和泉電気)(9)
- SMC(4)
- KSフィルター(4)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- マクサー電機(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- カナテクス(1)
「lw1p」の検索結果
特価

スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD