カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • タップ(7)
    • ダイス(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M1(2)
  • M1.2(2)
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M1.7(2)
  • M1.8(2)
  • M2(2)
  • M2.2(2)
  • M2.3(2)
  • M2.5(2)
  • M10(2)
  • M11(8)
  • M12(2)
  • M13(2)
  • M14(2)
  • M15(2)
  • M16(2)
  • M17(2)
  • M18(2)
  • M19(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(4)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • ライト精機(2)
  • SKC(12)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • 大陽ステンレススプリング(5)
  • brembo(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 測範社(JPG)(4)
  • シルエットジャパン(4)
  • 京セラ(3)
  • 富士電線工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • コンドーテック(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • ナベヤ(2)
  • アイゼン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m11 1.25」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338特価
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側OSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)OSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)OSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)