カテゴリ

  • 切削工具(76)
  • 測定用品(25)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,056)
  • 大阪魂(327)
  • メディアカバーマーケット(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(105)
  • エスコ(63)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • THK(28)
  • ナベヤ(28)
  • SUS(エスユーエス)(28)
  • ダイヤトレンド(27)
  • TDT(田野井)(26)
  • SKC(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • NAKANO(23)
  • イシハシ精工(20)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • TRUSCO(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×14」の検索結果

101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組。
    仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼
  • スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 難削材用 CPM-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P