カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- KTC(40)
- 椿本チエイン(11)
- 三ツ星ベルト(7)
- OtterBOX(6)
- タンガロイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- バンドー化学(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ニッサン(3)
- RS PRO(3)
- プライタ(3)
- CKD(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 寺西化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5-0810」の検索結果

ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理窒化処理食付2P精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF
OSG(オーエスジー)¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT
OSG(オーエスジー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷から翌々日出荷材質ハイス溝数3表面処理Vコーティング食付2.5P
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から8日以内出荷オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から4日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD