カテゴリ
- 切削工具(68)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(477)
- SMC(405)
- 大阪魂(207)
- SUS(エスユーエス)(119)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- RS PRO(69)
- エスコ(67)
- THK(58)
- Festo(51)
- WPH(49)
- MAZDA(マツダ)(40)
- ブロードウォッチ(39)
- ATEN(34)
- IDEC(和泉電気)(29)
- ROLINE(29)
- KTC(27)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- StarTech.com(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「m6×1#1」の検索結果
特価

ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M精度表記STD溝数3形状突出しセンタ有
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT
OSG(オーエスジー)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌日出荷Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT
OSG(オーエスジー)¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷ねじの種類M材質ハイス(高速度鋼)HSS
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
OSG(オーエスジー)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷から8日以内出荷横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から8日以内出荷通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD形状突出しセンタ無
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷から8日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から4日以内出荷横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本翌日出荷から8日以内出荷止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M精度表記STD
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷から4日以内出荷オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M種別上タップ