カテゴリ

  • 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(427)
  • 大阪魂(170)
  • プリム(Prym)(18)
  • KVK(12)
  • WILLIAMS(9)
  • TENRYU(天龍製鋸)(8)
  • ONK(オーエヌ工業)(6)
  • スリーライン(5)
  • シバタ(フォークリフト)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 姫野精工所(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • 岡崎精工(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • 九飛勢螺(3)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m611」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
    用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
  • ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有溝数3ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理窒化処理食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P精度表記STD
  • ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 油穴付き OIL-HT

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
  • ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
  • 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)

    超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
  • インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
  • ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス溝数3表面処理Vコーティング食付2.5P
  • ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD