カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 未来工業(1)
- DNライティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「mg-28u」の検索結果
特価

ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。