カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • エンテック(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • マキタ(2)
  • K&N(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
  • 大菱計器製作所(1)
  • コンパクトツール(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • ハウスボックス(1)
  • 三商(1)
  • 河村電器産業(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • リビー(1)
  • ナカヤ化学産業(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml103」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
関連キーワード
エンドミルカテゴリ