カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(875)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
- AMPHENOL(43)
- IDEC(和泉電気)(35)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
- エレコム(15)
- 三桂製作所(15)
- 松永製作所(11)
- ネオフレックス(10)
- KTC(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- EATON(イートン)(7)
- 日東工業(6)
- 三菱ふそう(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- アサ電子工業(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「ms-22」の検索結果

コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から8日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD