カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(137)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 日研工作所(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • PEM(旧ユーロテック)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ユニテック(1)
  • 中央精機(1)
  • 日本ドライブイット(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • セイワ(1)
  • ミツビシ(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
  • G-CRAFT(1)
  • 日本キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H

    OSG(オーエスジー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H

    OSG(オーエスジー)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
関連キーワード
レジ袋sss特集