カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
  • ホンダ(4)
  • イメージニクス(2)
  • エスアンドエスサイクル(2)
  • デンゲン(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oil-14」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPFOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFTOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から4日以内出荷
止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 油穴付き OIL-POTOSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から8日以内出荷
通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 油穴付き OIL-HTOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
肥料141414特集