カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 椿本チエイン(41)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- エスコ(14)
- 山洋電気(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- CKD(7)
- KTC(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ケナメタル(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- エーモン(4)
- TDT(田野井)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三商(4)
- 八幡ねじ(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「p5m10」の検索結果
特価

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT
OSG(オーエスジー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!材質ハイス(HSS)形状突き出しセンタ無精度-0.06食付5P
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ 銅用 CU-POT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付5P精度表記STD
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT
OSG(オーエスジー)¥6,498~税込¥7,148~1本翌日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理HRコーティング食付5P精度表記STD
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
OSG(オーエスジー)¥88,980税込¥97,8781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)
OSG(オーエスジー)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)82溝数3シャンク径(Φmm)10ねじ長さ(mm)29精度OH4表面処理Vコーティング首下長(mm)48食付5山加工ねじM精度表記STD