カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • 第一計器(65)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(55)
  • 岩崎電気(50)
  • 島田電機(45)
  • エスコ(38)
  • アソー(32)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(31)
  • 十川ゴム(24)
  • シンコー[継手](23)
  • CKD(21)
  • 長野計器(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • 日本シーム工業(19)
  • フジトク(18)
  • 井筒製作所(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf02-01」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PF
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から86日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPTOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー)管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPTOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2+0.04食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPTOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPTOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬管用平行タップ OT-SPT OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ OT-SPTOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4仕様左ねじ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類PF