カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • アソー(18)
  • 島田電機(17)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
  • 日本シーム工業(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • 井筒製作所(8)
  • サンドビック(7)
  • 岩崎電気(6)
  • TDK(6)
  • SK11(6)
  • ツツミ工業(6)
  • 東芝(5)
  • EPCOS(5)
  • エスコ(4)
  • nexperia(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf02-02」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPTOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2+0.04食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPTOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPTOSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPTOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬管用平行タップ OT-SPT OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ OT-SPTOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4仕様左ねじ関連資料技術情報はこちら(75MB)