カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • KTC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmd18」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプねじ OSG(オーエスジー)

    クランプねじ

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
フライスカッターカテゴリ