カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- DNライティング(6)
- EIKO(栄工舎)(7)
- FKD(フクダ精工)(3)
- IKO(日本トムソン)(15)
- Kawasaki(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- NOK(2)
- SMC(25)
- SUS(エスユーエス)(3)
- SWAGE-LINE(6)
- アサダ(3)
- ケナメタル(6)
- タンガロイ(76)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- ミツビシ(85)
- ラフアンドロード(11)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
「r-725」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8