カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- EIKO(栄工舎)(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HKS(2)
- Igus(イグス)(3)
- IKO(日本トムソン)(13)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MURATA(村田製作所)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SMC(5)
- SUS(エスユーエス)(3)
- SWAGE-LINE(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アサダ(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- ホンダ(5)
- マクセル(4)
- ミツビシ(105)
- ブランドをもっと見る
「r-726」の検索結果
特価

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇