カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- Dell Technologies(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- GIGABYTE(ギガバイト)(1)
「r5112」の検索結果

超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45