カテゴリ
- 切削工具(14)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- IDEC(和泉電気)(14)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- NACHI(不二越)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- SAMTEC(85)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SMC(117)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- エスコ(15)
- コンサス(35)
- ダイヤトレンド(13)
- フェリック(13)
- 三木プーリ(42)
- 三菱マテリアル(21)
- 日野自動車(28)
- 空調服(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「s-112」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P