カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(633)
  • コンサス(52)
  • SHIMANO(シマノ)(43)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • TRUSCO(35)
  • 大阪魂(35)
  • カツイチ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • ノーブランド(19)
  • CKD(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • 旭精工(14)
  • JAE(日本航空電子工業)(14)
  • 渡辺電機工業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-34」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS

    OSG(オーエスジー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)

    OSG(オーエスジー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES

    OSG(オーエスジー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー)

    自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
  • 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様左ねじ材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくず穴数4