カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- MICROCHIP(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- NSK(日本精工)(36)
- SMC(1,141)
- アイトス(25)
- イハラサイエンス(48)
- クボタ計装(10)
- ケナメタル(13)
- コノエ(31)
- スイデン(8)
- タカチ電機工業(33)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(41)
- 岩田製作所(28)
- 未来工業(9)
- 椿本チエイン(16)
- 清水製作所[継手](58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(3)
「ss-16」の検索結果
特価

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)
OSG(オーエスジー)¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様鋼シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)0
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から8日以内出荷シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷から4日以内出荷シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から8日以内出荷シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応