カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(2)
- ALBA(アルバ)(5)
- HY Electronic Corp(5)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- KITO(キトー)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NACHI(不二越)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- SMC(12)
- アイ・エル・シー(5)
- アズワン(4)
- アルトコーポレーション(6)
- カーシーカシマ(5)
- フジトク(4)
- プロフェイス(5)
- 岩崎製作所(6)
- 椿本チエイン(15)
- 清水製作所[継手](11)
- ブランドをもっと見る
「ss-34」の検索結果

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02