カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 清水製作所[継手](32)
- タカチ電機工業(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- KTC(3)
- NACHI(不二越)(3)
- フジトク(3)
- brembo(3)
- 東洋国際(3)
- 岩田製作所(2)
- スーパーツール(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- ユニット(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- クボタ計装(2)
- 住商モンブラン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スターエム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss3-09」の検索結果

4コーナラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)
OSG(オーエスジー)¥61,980税込¥68,1781本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM