カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • KHK(小原歯車工業)(103)
  • 清水製作所[継手](96)
  • フジトク(28)
  • アイトス(23)
  • 椿本チエイン(22)
  • 三木プーリ(9)
  • ケナメタル(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • ジーベック(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • アックスブレーン(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 南国フレキ工業(6)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
  • 藤井高圧(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 岩田製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss32」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。
    用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様鋼シャンク種別オイルホール:なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)0
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)切込み角度(°)90レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りラジアスカッタ/PHOENIX OSG(オーエスジー)

    高送りラジアスカッタ/PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的な刃先強度による耐欠損性が加工時間を短縮します。
    被削材P◎/M◎/K○/S○/H○
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    88,980税込97,878
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2シャンク径(Φmm)32呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4、カッタ:33首下長(mm)50レンチ7808209RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    61,980税込68,178
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    299,800税込329,780
    1本
    4日以内出荷
    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。
    用途PXMシリーズのシャンクホルダとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • PHOENIX面取り用カッタ ストレートシャンク OSG(オーエスジー)

    PHOENIX面取り用カッタ ストレートシャンク

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    表面取りと裏面取りが可能で、30°、45°、60°の面取り加工が可能です。
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • 座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS OSG(オーエスジー)

    座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
  • 4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)

    4コーナラフィングエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランプねじ OSG(オーエスジー)

    クランプねじ

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…