カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- SMC(1,032)
- 清水製作所[継手](10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 東洋国際(5)
- アックスブレーン(4)
- オーエッチ工業(3)
- スーパーツール(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ユニット(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メイキコウ(2)
- 進和化学工業(SHINWA)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 岩田製作所(1)
- 亀倉精機(1)
- キングジム(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss5-09」の検索結果
特価

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…