カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NSK(日本精工)(16)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SMC(22)
- SMT(南海精工所)(26)
- TRUSCO(6)
- アイトス(39)
- ケナメタル(3)
- コノエ(3)
- スイデン(9)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(8)
- 日野自動車(8)
- 東洋技研(4)
- 近畿製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss63」の検索結果

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から11日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇