カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- SMC(1,266)
- 三菱ふそう(92)
- スバル(81)
- ホンダ(65)
- コガネイ(51)
- 日東工器(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- MAZDA(マツダ)(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- StarTech.com(19)
- PALL(ポール)(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
- 三木プーリ(15)
- フジキン(14)
- ニッサン(14)
- 3M(スリーエム)(13)
- 日本スプリュー(13)
- ユニックス[建築金物](12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「ssf」の検索結果

スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼等トラスコ品番201-3495材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.75ねじ長さ(mm)18精度OH3表面処理ホモ処理食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷難削材の止まり穴加工に最適です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック。トラスコ品番201-3525材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.25呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.75ねじ長さ(mm)21精度OH3食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング スリムシャンク ファインピッチ VSS-XPM-RESF
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から4日以内出荷シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10