カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- KITACO(6)
- KITO(キトー)(39)
- LION (ライオン事務器)(4)
- MICROCHIP(27)
- SMC(5)
- STMicro(14)
- TRUSCO(6)
- イシハシ精工(34)
- エレコム(5)
- エンペックス気象計(5)
- ケナメタル(8)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- テスコム(4)
- テンパール工業(4)
- ハイロック(4)
- 岩田製作所(3)
- 栃木屋(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途めねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら