カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- brembo(1)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- TRITON(2)
- TRUSCO(6)
- アズワン(1)
- シグマ光機(1)
- タンガロイ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日立産機システム(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「trc12」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)
OSG(オーエスジー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら