カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(70)
  • KITO(キトー)(64)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • SAMTEC(30)
  • SMC(19)
  • SOURIAU(10)
  • TOTO(21)
  • TRANSCEND(トランセンド)(23)
  • TRUSCO(34)
  • イスカル(9)
  • コスモスビード(83)
  • ナベヤ(10)
  • ニシキ工業(17)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • 桐山製作所(11)
  • 雅(30)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts12」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557331 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557331

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):6●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):12●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3699アズワン品番67-5561-14
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557336 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557336

    OSG(オーエスジー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
    仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●首下長(mm):36●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3704アズワン品番67-5561-12
関連キーワード
ts1209特集