カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(6)
  • PISCO(ピスコ)(150)
  • 三菱マテリアル(60)
  • AWJ(56)
  • ニッサン(30)
  • エバオン(20)
  • 伊東電機(19)
  • 日栄インテック(16)
  • 未来工業(13)
  • エスコ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SMC(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • KITO(キトー)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • アズワン(6)
  • ホンダ(5)
  • リオン(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp10」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
  • スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
  • 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
    材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角30°適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
    表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30先端角α(°)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー)

    ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT

    OSG(オーエスジー)
    7,298税込8,028
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1.5P精度表記STD