カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- 因幡電工(2)
- NOK(1)
- WIDIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vph-gdr」の検索結果

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8