カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- StarTech.com(6)
- NECプラットフォームズ(3)
- PLANET Technology(3)
- NEC(2)
- エレコム(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TP-LINK(1)
- 富士ソフト(1)
「wx1800hp」の検索結果

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇