ミシュランダイヌゲージMICHELIN(ミシュラン)(76件のレビュー)当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
ミシュランタイガーグリスMICHELIN(ミシュラン)当日出荷
大型トラックのタイヤ交換に最適なビードクリームです。乾きも遅く、滑りが良いため、タイヤ交換がスムーズに行えます。
PILOT STREET 2MICHELIN(ミシュラン)4日以内出荷から10日以内出荷
ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ
SPORT PILOT POWER 2CTMICHELIN(ミシュラン)当日出荷から9日以内出荷
街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。
PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。
フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。
リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。
トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。
2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。
グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。
リム径(inch)17タイプTLパターンPILOT POWER 2CT
TRACKERMICHELIN(ミシュラン)4日以内出荷から8日以内出荷
モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
ANAKEE STREETMICHELIN(ミシュラン)4日以内出荷から8日以内出荷
小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
CITY GRIP 2MICHELIN(ミシュラン)4日以内出荷から8日以内出荷
あらゆる路面状況で安心感を追求
TRIAL COMPETITIONMICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化
用途フロントタイヤサイズ2.75-21 M/C 45M TT
CITY EXTRAMICHELIN(ミシュラン)8日以内出荷
【高い耐久性と信頼性を兼ね備えたビジネスシーンやファンライディングでも活躍するユーティリティータイヤ】・パンクによる耐性を強化。・最適化されたトレッドパターンが優れた耐久性を実現しています。・ミシュラン・ウォーター・サイプ・テクノロジーが、ウェットコンディションでのグリップ性能と高い安全性を確保します。
用途オートバイ用タイヤサイズ80/90-17 50Sタイプチューブレス