カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(661)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- がまかつ Gamakatsu
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(877)
- ホンダ(697)
- ラムマウント(76)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(70)
- GAONA(ガオナ)(69)
- TENRYU(天龍製鋸)(65)
- StarTech.com(63)
- トヨタ(53)
- BELKIN(ベルキン)(50)
- MICROCHIP(49)
- Frameworks(フレームワークス)(46)
- 三菱マテリアル(44)
- SKC(環境測定)(44)
- ミツビシ(37)
- KEMET(36)
- 三菱ふそう(32)
- ニッサン(31)
- エレコム(30)
- ブランドをもっと見る
「gam」の検索結果

GC300 鮎ロッドケース 4本入
がまかつ Gamakatsu¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷表面素材は水や汚れに強いP.V.C素材を使用しています。内部には特殊樹脂のハードケースを内蔵し外からの衝撃から中の鮎竿をしっかり守ります。また底蓋が簡単に取り外せる仕様になっており、付属のウレタンクッションの長さを調整することで竿の長さに合わせた収納が可能になります。竿を取り出す際、ケース自体を逆さにする手間がなくなり車に積んだ状態でも簡単に取り出せるようになっています。穂先ケース付。
GC301 成型ハードロッドケース
がまかつ Gamakatsu¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷高い耐衝撃性を備えて軽量に仕上げたロッドケース。本体素材にPPを採用し、外部からの衝撃から竿を保護します。渡船時の受け渡しに便利なトップハンドル付き。サイドポケットはロングサイズのまき餌杓も収納可能です。底部は外部からの対衝撃性を高める樹脂成型カップを使用。本体上部にはタモをセットしたまま固定が可能な「タモの柄固定ベルト」を付属しています。ショルダーベルトにクッション材を内蔵した大型パッドを装着。
GM2576 クイック鈎ケース クリア
がまかつ Gamakatsu¥819税込¥9011個7日以内出荷収納場所を選ばないコンパクトサイズ設計。両開きタイプで号数に分けて収納が可能。深い層には小物パーツを収納できる場所を採用。ガン玉は5Bまで収納可能。
GM2599 まき餌プレスボード
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷バッカン内部にセットして撒き餌をプレス出来るボードです。本体をL字にすることで、バッカンのコーナーを使用でき撒き餌を掬う⇒固めるという動作が自然に行えます。本体のセット方向により36cmと40cmを兼用できます。内部に空気層を含む樹脂を使用しているため、軽量で水に浮きます。バッカンにセットした状態で、バッカンのファスナーを閉じることが可能。バッカンの口の太さに合わせて2種類のクリップを付属。お手持ちのバッカンに合わせてクリップを選んでください。
GC299 鮎ロッドケース 2本入
がまかつ Gamakatsu¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷表面素材は水や汚れに強いP.V.C素材を使用しています。内部には特殊樹脂のハードケースを内蔵し外からの衝撃から中の鮎竿をしっかり守ります。また底蓋が簡単に取り外せる仕様になっており、付属のウレタンクッションの長さを調整することで竿の長さに合わせた収納が可能になります。竿を取り出す際、ケース自体を逆さにする手間がなくなり車に積んだ状態でも簡単に取り出せるようになっています。穂先ケース付。
GM2592 BIG カラビナリール
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷重い釣具も保持できるBIGピンオンリール。強力な巻取りバネを装着することで、最大負荷重量約180gまでのものが保持できます。接続部分をカラビナ機構にすることで、バッグ、ベルトループなどに簡単に着脱可能 釣りではもちろんキーホルダーやキーリングとして使用可能。ツールの紛失、落下防止に役立ちます。
GM2483 サシエ入れ 140
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷密閉性が高く、餌が乾燥しないサシ餌入れ。密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。内部の仕切りは取り外しが可能。仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm 。底部は一体成型ボディー。汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。丸洗いが可能な素材。
GM2482 サシエ入れ110
がまかつ Gamakatsu¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷密閉性が高く、エサが乾燥しないサシ餌入れ。密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。内部の仕切りは取り外しが可能。仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm。底部は一体成型ボディー。汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。丸洗いが可能な素材。
デジタルスケール 50kg LE121
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個当日出荷魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
イカ墨フォーセップ22cm LE135
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
キャップライト LEHL115
がまかつ Gamakatsu¥2,798税込¥3,0781個当日出荷180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1
がまかつ Gamakatsu¥999税込¥1,0991個当日出荷100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
フラッドライト LEFL2000
がまかつ Gamakatsu¥7,998税込¥8,7981個当日出荷充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
キャップライト LEHL151
がまかつ Gamakatsu¥3,500税込¥3,8501個当日出荷180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
アシストフック S.L.J. チューンド329 タイプF GA-052
がまかつ Gamakatsu¥619税込¥6811袋当日出荷から6日以内出荷中村豪監修スパーライトジギング専用設計!がまかつフックプロスタッフ中村豪が使用するアシストフックを量産化。 中村豪のノウハウから導き出された部材、寸法を採用し、ベストなフッキングをサポート。 フロント用、リア用を組み合わせる事でベストなパフォーマンスが可能です。品番GA-052対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2組
HDフィッシュシザー
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!。全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
音速PEジョインター
がまかつ Gamakatsu¥299~税込¥329~1袋当日出荷から6日以内出荷接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
ヘッドライト LEHL800XPW
がまかつ Gamakatsu¥5,198税込¥5,7181個当日出荷強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127
がまかつ Gamakatsu¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
ヘッドライト LEHL451
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個当日出荷単4形乾電池使用タイプ。バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。質量(g)約50電源単4電池×3(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛
がまかつ Gamakatsu¥549税込¥6041袋6日以内出荷ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
がま磯 アテンダー3
がまかつ Gamakatsu¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷先進素材と新機構で伝説は新たなる次元へ。”対象魚をいかに楽に獲り込むか”がま磯の真骨頂ともいえる「一定の竿角度でためているだけで、魚を浮かす」という設計思想をメインコンセプトに掲げ、3代目アテンダーは開発されました。ブランクには、更なる粘りとパワーを演出するため、ASD(アクティブサスデザイン)の究極進化系「ウルトラASD」を採用。スムーズな曲がりは細ハリスにもやさしく、繊細なアプローチでスレた魚も攻略できます。操作性を向上させるため、リールシートや、エンドグリップの形状を見直し、ホールド性の高いものを採用しました。さらに、先短設計を採用することで操作性を高めつつ、胴のパワーを瞬時に引き出すことが可能になりました。また、釣り場で竿を保持した際の持ち重りが低減するように重心の位置を最適化しています。様々な新要素を纏い、アテンダーが更なる進化を遂げました。継数(本)5
フリッジボックス15L LE329
がまかつ Gamakatsu¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷退色に強く耐久性に優れた防水E.V.A素材を本体素材に採用したクールボックス。止水ダブルファスナー仕様で雨や飛沫が浸入しにくい。高密度断熱材採用で優れた保冷力。ハンドル 、ショルダーベルトは汚れや臭いが付着しにくい着脱可能なTPUベルト仕様。材質〈本体〉E.V.A〈断熱材〉PEフォーム質量(g)約2150寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×370×330
イカメタルリーダー コンビ
がまかつ Gamakatsu¥569税込¥6261袋6日以内出荷これは便利!!3WEY仕様でイカメタル・オモリグ両方対応可能なイカメタルリーダーが新登場!!ショートタイプのイカメタルリーダーとオモリグがセットになったコンビ仕掛です。 使い方は3通り、 1イカメタルリーダーとして単体使用。 2オモリグリーダーとしての単体使用。 3連結使用すれば2本仕様のオモリグ仕掛。 3通りの使い方であらゆる状況に対応可能です。全長1m/80cm品番IK-066対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数1組幹糸4ハリス4
桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313
がまかつ Gamakatsu¥359税込¥3951袋6日以内出荷全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!品番19-313対象釣種:タイラバ入数(本)2
バチコンリーダー
がまかつ Gamakatsu¥469税込¥5161袋6日以内出荷リーダー寸法調整可能。 感度重視のショートハリスか、その状況に応じてその場で変更可能な仕掛です。 編み込みを移動させることでハリスの長さが調整可能。 その日のアタリパターンにいち早く対応可能な仕様です。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。品番RG-111全長(cm)60対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組捨糸2(ナイロン100cm)ハリス3
バチコンリーダー
がまかつ Gamakatsu¥419税込¥4611袋6日以内出荷ナチュラルな誘いが可能な天秤仕様。 特に警戒心の強い大型アジへの実績は抜群です。 大型対応太ハリスバージョンもラインナップに加えております。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。品番RG-110全長(m)1対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸2ハリス2
桜幻 シリコンネクタイ 極細ショートカーリー 19-247
がまかつ Gamakatsu¥439税込¥4831袋6日以内出荷ネクタイチューニングで定番の極細カット!ファインチューニングが進む鯛ラバタックルに対応したシリコンネクタイ極細シリーズ!ショートカーリーをスリム化。 連続波動で繊細にアピールします。品番19-247対象釣種:タイラバ入数(本)3
音速パワースナップ 徳用
がまかつ Gamakatsu¥829税込¥9121袋6日以内出荷簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。 取り外す際は逆の手順を行ってください。 通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!「ツインロックスナップ形状」を採用しており、クイックな脱着が可能です。 なおかつ脱着の際にワイヤーの開閉をしないため強度保持率が、ほぼ100%になります。 ワインド用ジグヘッドなどの太軸アイにも完全対応しており、激しい動きでもルアーがすっぽ抜けしにくい設計となっているため幅広いタイプのルアーに使用可能です。 徳用パックも合わせて販売です。品番67-851
...