カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(844)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • がまかつ Gamakatsu
  • モノタロウ(1)
  • エコリカ(1)
  • コーワソニア(1)
  • オーム電機(4)
  • カラークリエーション(2)
  • 亀島商店(210)
  • カムス(旧:高周波精密)(145)
  • Namekawa(滑川軽銅)(100)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(42)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(22)
  • 釜屋電機(19)
  • 山加商店(17)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
  • ホンダ(11)
  • CF POSH(10)
  • ラムマウント(10)
  • KamLan(10)
  • NAKAGAMI(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kam」の検索結果

845件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu

    イカ墨フォーセップ22cm LE135

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
    材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
  • ハンディライト (UV LED) LETC366UV がまかつ Gamakatsu

    ハンディライト (UV LED) LETC366UV

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
    寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
  • キャップライト LEHL115 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL115

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。
    質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
  • デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsu

    デジタルスケール 50kg LE121

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
    材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
  • スプリットリングプライヤーHD がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤーHD

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。
    質量(g)約180サイズ(mm)190
  • ピンオンリールメジャータイプ LE110-1 がまかつ Gamakatsu

    ピンオンリールメジャータイプ LE110-1

    がまかつ Gamakatsu
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。
    寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
  • 音速PEジョインター がまかつ Gamakatsu

    音速PEジョインター

    がまかつ Gamakatsu
    ¥299~税込¥329~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
    品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
  • GM1796 偏光サングラス がまかつ Gamakatsu

    GM1796 偏光サングラス

    がまかつ Gamakatsu
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    CR偏光レンズを採用し、クリアな視界を確保。日差しをシャットアウトする独自設計のフレーム。集中力持続の攻めのスタイルを実現。風や日光の侵入を防ぎ、集中力持続や眼精疲労軽減などに効果的。スポーティなデザインで、スリムなレンズサイズが顔にフィット。テンプル(耳かけ)はスプリングヒンジを採用しフィット感を高め、掛け心地も快適。ノーズパッドは調整が可能。
    材質〈レンズ〉CR-39 〈フレーム〉ニッケル合金 プラスチック紫外線透過率1%偏光率(%)90以上
  • HDフィッシュシザー がまかつ Gamakatsu

    HDフィッシュシザー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!。全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。
    材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
  • オクトライズ ウキウキクロー がまかつ Gamakatsu

    オクトライズ ウキウキクロー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水中で鈎先が上を向くフロートシステムで根掛かり激減
    入数(個)2
  • アシストフック S.L.J. チューンド329 タイプF GA-052 がまかつ Gamakatsu

    アシストフック S.L.J. チューンド329 タイプF GA-052

    がまかつ Gamakatsu
    ¥619税込¥681
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    中村豪監修スパーライトジギング専用設計!がまかつフックプロスタッフ中村豪が使用するアシストフックを量産化。 中村豪のノウハウから導き出された部材、寸法を採用し、ベストなフッキングをサポート。 フロント用、リア用を組み合わせる事でベストなパフォーマンスが可能です。
    品番GA-052対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2組
  • ヘッドライト LEHL800XPW がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL800XPW

    がまかつ Gamakatsu
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。
    質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
  • プラッギングシングルワールドレコーダー がまかつ Gamakatsu

    プラッギングシングルワールドレコーダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた貫通性能と長時間ファイトにも耐える、圧倒的な強さを誇る大型魚専用のプラグ用アシストフック。メーカー最高強度の高剛性フック。アシストラインにはザイロンノット、破断強度300kg以上の打ち抜きリングを採用。
    入数2組
  • 宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127 がまかつ Gamakatsu

    宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127

    がまかつ Gamakatsu
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
    材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
  • キャップライト LEHL151 がまかつ Gamakatsu

    キャップライト LEHL151

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。
    質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
  • フラッドライト LEFL2000 がまかつ Gamakatsu

    フラッドライト LEFL2000

    がまかつ Gamakatsu
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
    質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
  • ヘッドライト LEHL451 がまかつ Gamakatsu

    ヘッドライト LEHL451

    がまかつ Gamakatsu
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    単4形乾電池使用タイプ。バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
    質量(g)約50電源単4電池×3(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
  • フックリリーサー25cm LE141 がまかつ Gamakatsu

    フックリリーサー25cm LE141

    がまかつ Gamakatsu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能。握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。14~15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。
    寸法(mm)〈全長〉約250サイズ#12~2/0(トレブルフック推奨サイズ)質量(g)約70素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP
  • スプリットリングプライヤー 15cm LE119 がまかつ Gamakatsu

    スプリットリングプライヤー 15cm LE119

    がまかつ Gamakatsu(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。#3~#6のスプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。滑りにくいエラストマーハンドグリップ。セレーション加工により滑りやすいPEラインもサクサク切れる。
    材質420ステンレスサイズ(mm)150
  • イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛 がまかつ Gamakatsu

    イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛

    がまかつ Gamakatsu
    ¥549税込¥604
    1袋
    6日以内出荷
    ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。
    品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
  • がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu

    がま磯 アテンダー3

    がまかつ Gamakatsu
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    5日以内出荷
    先進素材と新機構で伝説は新たなる次元へ。”対象魚をいかに楽に獲り込むか”がま磯の真骨頂ともいえる「一定の竿角度でためているだけで、魚を浮かす」という設計思想をメインコンセプトに掲げ、3代目アテンダーは開発されました。ブランクには、更なる粘りとパワーを演出するため、ASD(アクティブサスデザイン)の究極進化系「ウルトラASD」を採用。スムーズな曲がりは細ハリスにもやさしく、繊細なアプローチでスレた魚も攻略できます。操作性を向上させるため、リールシートや、エンドグリップの形状を見直し、ホールド性の高いものを採用しました。さらに、先短設計を採用することで操作性を高めつつ、胴のパワーを瞬時に引き出すことが可能になりました。また、釣り場で竿を保持した際の持ち重りが低減するように重心の位置を最適化しています。様々な新要素を纏い、アテンダーが更なる進化を遂げました。
    継数(本)5
  • フリッジボックス15L LE329 がまかつ Gamakatsu

    フリッジボックス15L LE329

    がまかつ Gamakatsu
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    退色に強く耐久性に優れた防水E.V.A素材を本体素材に採用したクールボックス。止水ダブルファスナー仕様で雨や飛沫が浸入しにくい。高密度断熱材採用で優れた保冷力。ハンドル 、ショルダーベルトは汚れや臭いが付着しにくい着脱可能なTPUベルト仕様。
    材質〈本体〉E.V.A〈断熱材〉PEフォーム質量(g)約2150寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×370×330
  • イカメタルリーダー コンビ がまかつ Gamakatsu

    イカメタルリーダー コンビ

    がまかつ Gamakatsu
    ¥569税込¥626
    1袋
    6日以内出荷
    これは便利!!3WEY仕様でイカメタル・オモリグ両方対応可能なイカメタルリーダーが新登場!!ショートタイプのイカメタルリーダーとオモリグがセットになったコンビ仕掛です。 使い方は3通り、 1イカメタルリーダーとして単体使用。 2オモリグリーダーとしての単体使用。 3連結使用すれば2本仕様のオモリグ仕掛。 3通りの使い方であらゆる状況に対応可能です。
    全長1m/80cm品番IK-066対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数1組幹糸4ハリス4
  • 桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313 がまかつ Gamakatsu

    桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー 19-313

    がまかつ Gamakatsu
    ¥359税込¥395
    1袋
    6日以内出荷
    全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!
    品番19-313対象釣種:タイラバ入数(本)2
  • アシストフック ショートスナイパー ダブル 68-346 がまかつ Gamakatsu

    アシストフック ショートスナイパー ダブル 68-346

    がまかつ Gamakatsu
    ¥669税込¥736
    1袋
    6日以内出荷
    タングステンジグ対応!コンセプトは「小鈎で大物を獲る」!!ショア、オフショア問わずアングラーを悩ますシラスベイトパターン。 シルエットの小さいジグ、またはタングステンジグでないと反応しないシチュエーションは多々あります。 しかし、ジグは小さくてもターゲットは大型魚。 通常のライトタイプのアシストフックでは太刀打ちできない。 そんな状況を想定し開発しました。 小鈎でも太軸、アシストラインもショートタイプでまさにショートジグ、タングステンジグにベストマッチします。 対象魚はメジロクラスの中型青物からマダイ、ヒラメ、根魚と、近海ショア、オフショアのターゲットに幅広く対応します。 ベイトは小さいものの何が掛かるか解らない・・・そんな時こそ出番です。
    品番68-346対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2組
  • アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsu

    アシストフック バーサタイル GA-045

    がまかつ Gamakatsu
    ¥619税込¥681
    1袋
    6日以内出荷
    様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。 鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。 アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。 高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。
    品番GA-045入数2組
  • 音速パワースナップ 徳用 がまかつ Gamakatsu

    音速パワースナップ 徳用

    がまかつ Gamakatsu
    ¥829税込¥912
    1袋
    6日以内出荷
    簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。 取り外す際は逆の手順を行ってください。 通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!「ツインロックスナップ形状」を採用しており、クイックな脱着が可能です。 なおかつ脱着の際にワイヤーの開閉をしないため強度保持率が、ほぼ100%になります。 ワインド用ジグヘッドなどの太軸アイにも完全対応しており、激しい動きでもルアーがすっぽ抜けしにくい設計となっているため幅広いタイプのルアーに使用可能です。 徳用パックも合わせて販売です。
    品番67-851
  • トレーラーフック NSB がまかつ Gamakatsu

    トレーラーフック NSB

    がまかつ Gamakatsu
    ¥419税込¥461
    1袋
    6日以内出荷
    ワンタッチで装着できるベーシックスタイルの「トレーラーフック」です。 2色のカラーと豊富なサイズバリエーションをラインナップしました。 バスだけでなく「タチウオワインド」のトレーラーフックとしても最適です。
    対象釣種:バス
  • アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu

    アシストフック ロングスナイパー 42-849

    がまかつ Gamakatsu
    ¥879税込¥967
    1袋
    6日以内出荷
    タチウオパターンに最適!ロングジグ専用アシストフックタチウオパターンにて多用するロングジグに最適なアシストラインレングス。 ブリ・メジロ・ワラサをメインに時折姿を見せる嬉しいゲスト、ワラサにも対応したザイロン仕様。 ジグへの抱きつきによるトラブルを軽減する収縮チューブ仕様によりトラブルレスも同時に実現。
    品番42-849フック5/0対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2組号数ケプラー:30
  • 音速ラウンドスナップ がまかつ Gamakatsu

    音速ラウンドスナップ

    がまかつ Gamakatsu
    ¥419税込¥461
    1袋
    6日以内出荷
    簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。 取り外す際は逆の手順を行ってください。 通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!強度の「音速パワースナップ」に対して、動きの「音速ラウンドスナップ」! ラウンド形状により、ルアーの可動域を確保、また線径を従来の「音速パワースナップ」よりワンランク細く設計することにより軽量化、ルアーの動きを妨げません。 シビアな状況下でのルアーローテーションには欠かせないアイテムです。
    品番68-226
  • バチコンリーダー がまかつ Gamakatsu

    バチコンリーダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥419税込¥461
    1袋
    6日以内出荷
    ナチュラルな誘いが可能な天秤仕様。 特に警戒心の強い大型アジへの実績は抜群です。 大型対応太ハリスバージョンもラインナップに加えております。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。
    品番RG-110全長(m)1対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸1ハリス4
  • バチコンリーダー がまかつ Gamakatsu

    バチコンリーダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥419税込¥461
    1袋
    6日以内出荷
    ナチュラルな誘いが可能な天秤仕様。 特に警戒心の強い大型アジへの実績は抜群です。 大型対応太ハリスバージョンもラインナップに加えております。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。
    品番RG-110全長(m)1対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸2ハリス2
  • アシストフック 真鯛スナイパー タイプF GA-031 がまかつ Gamakatsu

    アシストフック 真鯛スナイパー タイプF GA-031

    がまかつ Gamakatsu
    ¥569税込¥626
    1袋
    6日以内出荷
    日本全国に拡がりを見せる真鯛ジギング。 使用するジグウェイト、サイズも様々で各地に多用なメソッドが存在します。 この中でも特にフックセッティングの難しいタングステン系ジグ、極小シルエットジグに焦点を当て開発しました。 ジャーク時の安定性、フォール時のトラブル回避、タダ巻き時のフック踊り具合、フッキング性能、様々な条件を加味し導き出したベストバランスがこのラインナップに集約されています。 専用設計ならではの卓越したトータルバランスを是非体感ください。
    品番GA-031対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2組
  • ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu

    ラグゼ 寧音

    がまかつ Gamakatsu
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    欠品中
    ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。
    タイプベイト原材料C99.9 G0.1(%)
  • トレブルSP-MH ハイパーシールド がまかつ Gamakatsu

    トレブルSP-MH ハイパーシールド

    がまかつ Gamakatsu
    ¥829~税込¥912~
    1箱
    6日以内出荷
    「トーナメントグレイドワイヤー」採用スプロートベンドタイプ!
    対象釣種:バス、トラウト&アユ、ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング
  • エリートツアラー ワーム34R 67-711 がまかつ Gamakatsu

    エリートツアラー ワーム34R 67-711

    がまかつ Gamakatsu
    ¥519税込¥571
    1袋
    6日以内出荷
    ストレート・ロングカーリー用!高強度素材を採用したド定番ナローギャップフック。 フッキングですっぽ抜けにくい形状で遠距離のほか、至近距離のカバーにも対応。
    品番67-711対象釣種:バス
  • バチコンリーダー がまかつ Gamakatsu

    バチコンリーダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥449税込¥494
    1袋
    6日以内出荷
    胴突タイプのメリットは「トラブルレス」と「ダイレクト性」。 アタリがダイレクトに伝わるよう細部までこだわった仕様にしております。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。
    品番RG-112全長(m)1対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸3ハリス2
  • バチコンリーダー がまかつ Gamakatsu

    バチコンリーダー

    がまかつ Gamakatsu
    ¥469税込¥516
    1袋
    6日以内出荷
    リーダー寸法調整可能。 感度重視のショートハリスか、その状況に応じてその場で変更可能な仕掛です。 編み込みを移動させることでハリスの長さが調整可能。 その日のアタリパターンにいち早く対応可能な仕様です。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。
    品番RG-111全長(cm)60対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組捨糸2(ナイロン100cm)ハリス3
  • ラグゼ 宵姫 爽弐 がまかつ Gamakatsu

    ラグゼ 宵姫 爽弐

    がまかつ Gamakatsu
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷
    ダイレクトな感度を味わうライトゲームのネオベーシックモデル。アジやメバルをはじめとするライトゲームカテゴリーの基本性能を網羅し、さらに感度・操作性を追求した宵姫シリーズのベーシックモデルです。チタンフレーム&小口径SiC-Sリングからなる軽量ガイドセッティングと、繊細で張りのある極細カーボンソリッド、必要機能以外をそぎ落としたミニマルなオリジナルリールシートを搭載し、軽量化から生まれる感度性能にさらに磨きをかけたモデルになっています。
    タイプスピニング継数(本)2
  • がま船 ガリアノ がまかつ Gamakatsu

    がま船 ガリアノ

    がまかつ Gamakatsu
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な所有欲を満たす、贅を尽くした、渾身の細身軽量のオールラウンドシリーズ。カーボンソリッド採用により、軽量オモリ使用時でも優れた感度を発揮。各号数ともに幅広い鉛負荷に対応し、多様な釣り方が可能です。ブランクスにはTORAYCA(R) T1100Gマテリアルを適所に使用し、細身・軽量ながら驚異的な強度と粘りを実現。#2にはPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれ強度を向上させブレを軽減。操作時や魚とのやり取り時にロスの少ない効率的な負荷伝達を可能にし、優れたパワーへと変換します。穂先には高感度・高強度のカーボンソリッド”スーパートップ”を採用し、柔軟性と感度のバランスに優れた設計。さらに先オモリを排除したハイバランス設計により、持ち重りを軽減し、軽快な操作性を実現しています。そして、細部までこだわり抜いた贅を尽くした装飾が、所有する喜びを一層高めます。美しさと機能性を兼ね備えたデザインは、手にした瞬間から特別な満足感をもたらします。真鯛・青物・ヒラメなど多彩なターゲットに対応し、汎用性の高いオールラウンドモデルとして仕上げました。
    用途大型真鯛、青物、落とし込み、ヒラメ、根魚、メダイ、アマダイ、オニカサゴ、アジなど。その他【モーメント】10.6、【パワー】H材料C99.9% / G0.1%継数(本)2仕舞(cm)126錘負荷(号)50~120先径(mm)1.25標準全長(m)2.4標準自重(g)172
...
釣具カテゴリ