カテゴリ

  • 農業機械(58)
    • 動力式噴霧器(1)
    • 動力式噴霧器パーツ(57)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
ブランド
  • オーミヤ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2,844)
  • 工進(154)
  • 丸山製作所(83)
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • マルナカ(7)
  • セフティー3(55)
  • 永田製作所(1,826)
  • 共立(83)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • アリミツ(9)
  • 麻場(495)
  • 藤原産業(61)
  • ヤマホ工業(37)
  • マキタ(30)
  • 初田工業(12)
  • 新ダイワ(10)
  • みのる産業(9)
  • エスコ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「動噴」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシメキャップ(真鍮) オーミヤカシメキャップ(真鍮)オーミヤ
149税込164
1個
当日出荷
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
高品質ボールコック オーミヤ高品質ボールコックオーミヤ
819税込901
1個
当日出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
プラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付) オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)126
洗浄ガンノズル オーミヤ洗浄ガンノズルオーミヤ
12,980税込14,278特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
動噴用元ボールコック オーミヤ動噴用元ボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
入数(個)1
ニップル(オス×オス) オーミヤニップル(オス×オス)オーミヤ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
入数(個)1
ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)オーミヤ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
ボールコック オーミヤボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性材質(ハンドル)ステンレス
ソケット(メス×メス) オーミヤソケット(メス×メス)オーミヤ
599税込659
1個
欠品中
用途パッキンは付属しておりません。材質黄銅製寸法(Φ)G1/4×G1/4(8.5×8.5)入数(個)1
ワンタッチカプラーA型 オーミヤワンタッチカプラーA型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーのAタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
中六角中子付噴口 オーミヤ中六角中子付噴口オーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
一般的な農業用噴霧ノズル部品
用途農業用噴霧ノズル部品適合取付ネジG1/4全長(mm)約17.5質量(g)20ノズル口径(Φmm)0.9噴出量(L/min)(2.0Mpa)0.7
継ノズル 2.3号 オーミヤ継ノズル 2.3号オーミヤ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
長さ(mm)655質量(g)160入数(本)1
小六角丸型噴口 5頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 5頭口オーミヤ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)88外径(Φmm)60噴出量(L/min)2.2
小六角丸型噴口 10頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 10頭口オーミヤ
4,398税込4,838
1個
欠品中
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)166外径(Φmm)105噴出量(L/min)4.4
小六角丸型噴口 7頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 7頭口オーミヤ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)124外径(Φmm)105噴出量(L/min)3
ダブルジェットカクハンキ オーミヤダブルジェットカクハンキオーミヤ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
錆に強い真鍮製
質量(g)800穴径(Φmm)ノズル:0.8×2吐出量(L/min)(2.0MPa)3撹拌容量(L)100~800
ワンタッチカプラーA型 ソケット オーミヤワンタッチカプラーA型 ソケットオーミヤ
1,398税込1,538
1個
欠品中
A型ソケット、B型ソケットと接続可能
仕様G1/4寸法(Φ)8.5入数(本)1
ノズルパイプ 3号 オーミヤノズルパイプ 3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)900質量(g)122適合圧力(MPa)2入数(本)1
継ノズル 2.5号 オーミヤ継ノズル 2.5号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)775質量(g)178入数(本)1
ワンタッチカプラーA型 プラグ オーミヤワンタッチカプラーA型 プラグオーミヤ
849税込934
1個
翌日出荷
A型ソケット、B型ソケットと接続可能
仕様G1/4寸法(Φ)8.5入数(本)1
より戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリング オーミヤより戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリングオーミヤ
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様P-8寸法(mm)8.5
より戻し用Oリング オーミヤより戻し用Oリングオーミヤ
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様P-12寸法(mm)10
ワンタッチカプラーB型 オーミヤワンタッチカプラーB型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ワンタッチカプラーのBタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
76税込84
1個
翌々日出荷
入数(個)1
アルカンノズル 5号 オーミヤアルカンノズル 5号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1500質量(g)470入数(本)1
小六角丸型噴口 3頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 3頭口オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)70外径(Φmm)60噴出量(L/min)1.3
ノズルパイプ 3.3号 オーミヤノズルパイプ 3.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)990質量(g)132適合圧力(MPa)2入数(本)1
T型分水金具 オーミヤT型分水金具オーミヤ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
中六角二頭口(ISO) オーミヤ中六角二頭口(ISO)オーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)75質量(g)90ノズル径(Φmm)穴:0.9噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
プラスチック製円盤ストレーナー本体 オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー本体オーミヤ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
取付ネジG3/4
入数(個)1
ノズルパイプ 2.3号 オーミヤノズルパイプ 2.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)690質量(g)100適合圧力(MPa)2入数(本)1
Y型分水金具 オーミヤY型分水金具オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
64税込70
1個
翌々日出荷
用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。入数(個)1
異径金具(メスからオス) オーミヤ異径金具(メスからオス)オーミヤ
989税込1,088
1個
翌々日出荷
入数(個)1
アルカンノズル 6号 オーミヤアルカンノズル 6号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1800質量(g)540入数(本)1
ノズルパッキンセット(ビニール) オーミヤノズルパッキンセット(ビニール)オーミヤ
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
ON311BPノズルパッキンビニールの交換用パッキンセットです
仕様8.5(オス)、8.5(メス)入数(個)10
ポケットグリース5本台紙付 オーミヤポケットグリース5本台紙付オーミヤ
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
リチウム系ポケットグリース草刈機等に使用手軽なチューブタイプ
入数(本)5
継ノズル 3.5号 オーミヤ継ノズル 3.5号オーミヤ
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1075質量(g)208入数(本)1
新ナイスクリーナー オーミヤ新ナイスクリーナーオーミヤ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様G/1/4全長(mm)73質量(g)70寸法(Φmm)8.5
ノズルパイプ 1.6号 オーミヤノズルパイプ 1.6号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)480質量(g)76適合圧力(MPa)2入数(本)1