カテゴリ

  • 農業・園芸資材(4)
絞り込み
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • オーミヤ
  • NINJA(6)
  • Kawasaki(26)
  • Puig (プーチ)(342)
  • MAD MAX(マッドマックス)(155)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(138)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(101)
  • DAYTONA(デイトナ)(96)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(81)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(75)
  • BODIS (ボディス)(69)
  • OVER RACING(67)
  • Scorpion (スコーピオン)(66)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(61)
  • BAGSTER (バグスター)(59)
  • R&G RACING PRODUCTS(59)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(56)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(50)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(49)
  • POSH Faith(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ninja」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性マルチシート NINJA オーミヤ生分解性マルチシート NINJAオーミヤ
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園! まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。 従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。 使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。 NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。 長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。 シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。 収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。 ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。 環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)材質PBAT、PLA厚さ(mm)0.014幅(cm)95速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・玉ねぎ・にんにく・ねぎ生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:14寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)45行間寸法(mm)150
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
11,980税込13,178
1巻
翌日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・とうもろこし・キャベツ、レタス(春・秋)生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)60行間寸法(mm)300