カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
  • SUNLINE
  • AbuGarcia(アブガルシア)(16)
  • CKD(97)
  • C’ultiva(カルティバ)(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ParkerTAIYO(31)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(13)
  • SMC(52)
  • VARIVAS(7)
  • X-BRAID(5)
  • エスコ(5)
  • オーエッチ工業(10)
  • ダイワ(8)
  • 住友重機械工業(19)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • 堀内機械(28)
  • 青木精密工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb150」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソルティメイト システムショックリーダーナイロン SUNLINE

    ソルティメイト システムショックリーダーナイロン

    SUNLINE
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷
    異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
    用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
  • シューター・マシンガンキャスト SUNLINE

    シューター・マシンガンキャスト

    SUNLINE
    ¥1,488~税込¥1,637~
    1個
    6日以内出荷
    1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)
    用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
  • ソルティメイト キャストアウェイPE SUNLINE

    ソルティメイト キャストアウェイPE

    SUNLINE
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    ショア・オフショアを問わずあらゆるソルトルアーフィッシングに対応するコンポジットPEライン。HG(ハイグレード)PEと高比重エステルモノフィラメントの8本ブレイデッド加工。特殊コーティング加工により表面の滑りがスムーズになり、ガイドの摩擦により発生する糸鳴りを軽減します。また、完成度の高いラインシステムを作り出せます。適度な張りと高強度を持ち合わせた特殊コンポジット製法により、ガイド絡みのトラブルが軽減しキャスト性・耐久性・耐摩耗性も格段にアップさせます。ミディアムシンキング設計(比重1.05)により風や潮にも流されにくい為、ラインメンディングはし易く理想のトレースコースへと誘導できます。キャストアウェイPEのライン素材「HG-PEタイプⅡ(ハイグレードPEタイプⅡ)」はPEライン(4本)とエステルライン(4本)をコンポジットさせたハイブリッドラインです。そのため規格表中の号数は、PEラインとエステルラインを合算した糸系を参考号数として表記しています。
    用途潮や風に影響されない高比重コンポジットPE!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.05屈折率-柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
  • SIGLON PEx8 SUNLINE

    SIGLON PEx8

    SUNLINE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    ミクロピッチ製法で組み上げた滑らかな8本組「EX-PE」ラインです。8本組で作り上げたバランスのよい真円構造によりガイド抵抗が激減しストレスとなる糸鳴りが少なくスムーズなキャストを実現します。鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りから、大物などのゲームフィッシングまで幅広い釣りジャンルまで対応します。
    用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス8本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
  • SIGLON PEx4 SUNLINE

    SIGLON PEx4

    SUNLINE
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りやタイラバなどライトゲームの釣りまで対応します。
    用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い号数1号直線強力(kg)7.7伸び極小
釣具カテゴリ