カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(14)
絞り込み
ブランド
- SUNLINE
- モノタロウ(2)
- CKD(12)
- C’ultiva(カルティバ)(45)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- GOSEN(ゴーセン)(12)
- ParkerTAIYO(8)
- SICK(5)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- SMC(37)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オザック精工(4)
- オーム電機(5)
- シーガー(8)
- タンガロイ(5)
- ダイワ(8)
- ニチコン(8)
- ホンダ(29)
- 三ツ星ベルト(7)
- ブランドをもっと見る

バススペシャルVersion4.0 100m
SUNLINE¥889税込¥9781個6日以内出荷リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。クリアー~マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
クインスタ―
SUNLINE¥949税込¥1,0441個(600m)当日出荷から32日以内出荷・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。材質ナイロン
ソルティメイト システムショックリーダーFC
SUNLINE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)
SUNLINE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる。確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。材質アルティメットPEライン色グリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
ソルティメイト システムショックリーダーナイロン
SUNLINE¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
SIGLON PEx8
SUNLINE¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ミクロピッチ製法で組み上げた滑らかな8本組「EX-PE」ラインです。8本組で作り上げたバランスのよい真円構造によりガイド抵抗が激減しストレスとなる糸鳴りが少なくスムーズなキャストを実現します。鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りから、大物などのゲームフィッシングまで幅広い釣りジャンルまで対応します。用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス8本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
ソルティメイト PEジガーULT8本組
SUNLINE¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、極上の滑らかさへとさらに進化。この極上の滑りがもたらすメリットが圧巻のフォールスピード。真円かつ滑らかさによりライン表面抵抗を可能な限り少なくした事で、二枚潮も関係なく誰よりも速くポイントを直撃し船中のファーストHITを奪い取る。また、ガイドへの摩擦抵抗は大幅にダウン。ファイト時にロッドが絞り込まれガイドへ干渉する場合にもラインはスムーズに海中へ送り込まれる。ヒラマサやカンパチ、マグロなどの大型青物の暴力的な突込みにも「強靭な素材」と「最適な伸び」が、耐えて、耐えてターゲットの闘争心を打ち砕く。唯一無二!さらに進化したEMCS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが教えてくれるのは、ターゲットが潜む泳層。ジグがフォール中に受けた水流の変化する深度を瞬時に把握することが出来る。よって水流が変化するポイントへジグが侵入する際に効果的である「アクションの変化」を付けることが可能となり、魚の捕食スイッチをON!これらのちょっとした「キモ」は独自のカラーパターンだから出来る業である。もちろんどんな景色や海面にも溶け込みにくいカラーを採用。用途圧巻のフォールスピード!ファーストHITを奪い取れ!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC
SUNLINE¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷高品質フロロカーボン糸へ、耐摩耗性とスベリ特性に優れたTRP加工を施しました。高い残存保持強度により、耐久性にも優れ長時間のファイトも安心して対応できます。最適な弾力性により、衝撃的なバイトにもショックを吸収し、多彩なルアーアクションを可能にします。タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。用途しなやかで高強度なフロロショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロン
SUNLINE¥929税込¥1,0221個6日以内出荷強力と伸度のバランス設計により、ルアーの動きが良く確実にフッキングに導きます。スベリ性に優れたTRP加工により、しなやかで扱いやすく、ノット・システムの完成度を高めます。低水温・低気温時でも扱いやすい糸質でオールシーズン対応できます。タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。用途高強力ナイロンショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
ソルティメイト カットイン
SUNLINE¥2,498税込¥2,7481個(50m)8日以内出荷すでに市場には多くのシーバス専用のリーダーが溢れている。その中から何を基準に選べばいいのか?ブランド?価格?理由はアングラーそれぞれにあると思う。しかし、その中にどれだけ考え抜かれて製品化に辿り着いた製品があるか・・・。偶然出来上がったモノとあらゆる状況を想定して出来上がったモノはどれだけ違うか・・・。シーバスゲームにおいて必要とされるフロロカーボンリーダーの理想の形を追い求めた新たな武器が誕生した。シーバスゲームにおいて切っても切り離せないのがストラクチャー。橋脚・岩・ブレイクライン・マンメイドストラクチャーetc…が点在しており、常にリーダーへダメージを与える要因が非常に多いのは事実。そこで、釣りの中で起こる「障害物とリーダーの接触」でも傷付き難い超硬質設計が必要と判断。表面へのダメージを最小限に抑制するためだ。さらに不意に訪れるランカーの分厚い顎へどんな体勢からでもフックを叩き込み、その瞬間から抵抗の隙すら与えない強烈な強度を実現した。また、もうひとつの利点は”感度”。ボトムタッチなどの感覚をすぐに感じ取ることができ、シビアな場所でも根掛かりを回避し、シーバスが潜むピンスポットでのバイトを誘発させることが出来るというメリットも持ち合わている。トラブルを極限まで無くし、シーバスと出会う確立を高め、確実に獲る!!「掛けた魚は逃さない」…ハングリーにシーバスを追い求めるアングラーのためのフロロカーボンリーダーがここに誕生。材質フロロカーボン色クリア
ソルティメイト ツナギートFC
SUNLINE¥2,898税込¥3,1881個(50m)8日以内出荷・特許技術「プラズマライズ」によって、ライン表面をまるでゴムのような弾力のある特殊ポリマー層に”改質”。ショックリーダーに重要なPEラインとの結束力が、弾力によるケタ違いの「締まり」で大幅に上昇しました。・特殊ポリマー層が根ズレ、魚体ズレに対しても大きなアドバンテージを発揮します。・強力な結束力と耐摩耗性で、いつもより細いラインでターゲットを狙うことが可能です。・スーパーライトジギングから大型狙いのオフショアまで対応する幅広いポンド規格。・スプールバンド付。0.6号や0.8号などのPEラインで楽しむ、スーパーライトジギング。片や5号~6号のPEラインを使って夢の大型魚を狙うバーチカルジギング。 さらにはスロージギングやライトジギングといったいわゆる”。ジギング”と付くスタイルは進化し、ターゲットも以前より格段に増加した。 それに伴い道具へのニーズは多様化し、それに応えるように釣具店には多くの道具がディスプレイされている。一方でショックリーダーに求める性能とはなんだろうか?リーダーに求める性能に関してはおそらく今も昔も変わらないだろう。 それは「直線的な引張の強さ」「結びが強いこと」そして「傷に対して強いこと」である。Tunageat(ツナギート) FCにはこれらのニーズがより一層進化し備わっている。 時代の先を行くフロロカーボンリーダーが新たに誕生した。材質フロロカーボン色クリア
ソルティメイト ステートクラッチ
SUNLINE¥1,398税込¥1,5381個(50m)8日以内出荷ランカーシーバスは非常に警戒心が強い。この警戒心を解くためには”自然体”が鍵となる。それを演出するための主役はルアー。そんな名演技の影の功労者はリーダーである。ランカーシーバスの目を欺くには”ルアーを意のままに操作すること”が求められる。それには”水流変化を感じること”すなわち水流の緩急の差を判断することが重要となる。その変化を感じ取ることが出来れば「アクションを加えるタイミング」や「HITの予測」が容易になりアングラー側にアドバンテージが生まれる。これら釣るために必要なファクターを知ることが出来るのが”State Clutch”だ。一番の特徴は「今ルアーがどこでどう動いているのか」という情報を得るためにベストセッティングされた”初期低伸度設計”ということ。これは、ランカーサイズがHITした時でも強靭な顎を貫くパワー伝達の仕事も同時にこなす。しかし、初期の伸びを抑えただけでは全身の力を振り絞り水面を割って高々と跳び、突如として反転行動をも起こすシーバスには太刀打ち出来ない場面もある。そのような限界点では「適度な伸び」が衝撃を瞬間的に吸収し、いなし、バラシを軽減する。ルアー操作からランディングまでの過程を考え抜いた最高のナイロンリーダーである。材質ナイロン色クリア
オールステージ
SUNLINE¥1,798税込¥1,9781個(200m)8日以内出荷・海、淡水でのルアー。波止でのサビキ、フカセ、投げ。あらゆる釣りに使いやすい”やわらかい”糸質。・空中で見えやすく水中に溶け込む、太陽光で輝く”レーザーブルー”、 とにかく見える視認性重視の”艶消しグリーン”の選べる2色をラインナップ。・UV-R製法により、紫外線による劣化を最大限防ぎます。材質ナイロン
ソルティメイト キャリアハイ
SUNLINE¥2,298税込¥2,5281個(170m)8日以内出荷今までPEラインと言えば4本組もしくは8本組が主流であった。4本組は独特の”ザラツキ感”が教えてくれる「水流を受ける事」、「風を受ける事」。それによって冴える”操作性”。 8本組はしなやかでツルっとした指触りが与えてくれるストレスなく伸びていく「飛距離」、「キャストフィール」、そして「極めて少ない糸鳴り」。それぞれが持つ特性をひとつにまとめることが出来ればさらにアングラーは釣りに集中できる…。そこで辿り着いたのが”6本組”という新たな提案。飛距離がキーとなる大型河川。キャスト精度が重要となる小場所撃ち。橋脚、明暗に潜むランカーシーバスをドリフトでナチュラルに狙う技巧的な攻め。シーバスゲームにおいて必要な全ての攻め方にアジャストする。メーカー独自のSSP(スムースサーフェイスプロセッシング)を施し無駄な毛羽立ちや色落ちを抑えることに成功。また、「単純にランカーシーバスとの真っ向勝負」も”不意に食らう突っ込み”や、”長時間の耐久戦”を想定して、HG(ハイグレード)PE素材を採用。あなたのCareer(戦歴)の中で最高の成績を収めるためのライン。ここに誕生。仕様撚り数:6本色シャンパンゴールド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら