カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- SUNLINE
- CIE(3)
- CKD(11)
- C’ultiva(カルティバ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- GOSEN(ゴーセン)(6)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SMC(23)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- X-BRAID(7)
- オカムラ(岡村製作所)(156)
- カナフジ電工(3)
- シーガー(5)
- ニチコン(6)
- 三ツ星ベルト(9)
- 南電機(6)
- ブランドをもっと見る

シューター・マシンガンキャスト
SUNLINE¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)
SUNLINE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる。確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。材質アルティメットPEライン色グリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
ソルティメイト インフィニティブ×4
SUNLINE¥2,398~税込¥2,638~1個(200m)ほか8日以内出荷・強烈な突っ込みにも耐える耐衝撃性と直線強力を兼ね備えたハイグレード原糸を採用。・新たに完成した表面加工技術「Performance Sustainable Processing(パフォーマンスサステナブルプロセシング)」(PSP)によって初期性能を長時間維持することが可能になり、スムーズなメタルジグのフォールやストレスのないジャークが持続します。・激しいジャークでも毛羽立ち難い組ピッチを採用。PSPと相まって高い耐久性が持続します。・フグや歯の鋭い魚から切られるリスクを軽減しながら、水深の把握も同時にこなすNEWカラーシステムを採用。仕様撚り数:4本材質PE色10m×5色
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら