カテゴリ
- 完成車(3)
絞り込み
ブランド
- YADEA
- EPSON(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- カラークリエーション(3)
- Canon(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- 日本ナインスター(2)
- オーム電機(1)
- エコリカ(1)
- プレジール(1)
- K&N(1)
- IDEAL(1)
- HUKURO(1)
「yad bk」の検索結果

電動アシスト自転車 YADEA HNT-01
YADEA¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:ディスクブレーキ全長(mm)1760全幅(mm)570ハンドル高さ(mm)1200対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済材質(フレーム)アルミニウム合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)13.6バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)7.5~8モード走行:3モード防水仕様IPX4走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62総質量(kg)30.5
【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T
YADEA¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか適合サスペンション:フロント/リア サスペンションブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)質量(kg)36色黒能力登坂:15度材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ20インチタイヤサイズ20インチ充電時間(時間)6モード走行:特定原付走行モード:20km/h最高速度(km/h)20防水保護等級IPX5距離(km)航続:110適正荷重(kg)75
電動アシスト自転車 YADEA TRP-01
YADEA¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。仕様LG製/PSE適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ全長(mm)1690高さ(mm)1040全幅(mm)600本体質量(kg)36対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ20充電時間(時間)6モード走行:3モード防水仕様IPX5走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125