カテゴリ

  • オフィス家具/照明/清掃用品(17)
  • 空調・電設資材/電気材料(10)
  • バイク用品(7,861)
絞り込み
ブランド
  • BAGSTER (バグスター)
  • エコ・トラスト・ジャパン
  • モノタロウ(4,579)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,149)
  • エスコ(42,632)
  • ホンダ(40,336)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,643)
  • スバル(14,755)
  • TRUSCO(12,336)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • EBM(江部松商事)(7,718)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,915)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(114)
  • 10,000-50,000円(6,207)
  • 50,000-100,000円(1,506)
  • 100,000円以上(88)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデルエコ・トラスト・ジャパン
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)83給電方式片側給電
空気循環式殺菌灯器具 エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具エコ・トラスト・ジャパン
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明エコ・トラスト・ジャパン
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83
FHT代替LED電球 11W 5000K エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 5000Kエコ・トラスト・ジャパン
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
タンクカバー Z X 10 R ブラック/DECO ブラック/グリーン/シルバー BAGSTER (バグスター)タンクカバー Z X 10 R ブラック/DECO ブラック/グリーン/シルバーBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Z X 10 R (2011-2020)
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS | 7509TRAP BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS | 7509TRAPBAGSTER (バグスター)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクカバー R NINE T シルバー  2017 | 1665 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクカバー R NINE T シルバー 2017 | 1665BAGSTER (バグスター)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) HONDA X-ADV  2017 | XTB040 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) HONDA X-ADV 2017 | XTB040BAGSTER (バグスター)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクカバー ESTRELLA 250 ブラック KAWASAKI | 1303 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクカバー ESTRELLA 250 ブラック KAWASAKI | 1303BAGSTER (バグスター)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター Winzip エプロン(レッグカバー) | XTB230 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター Winzip エプロン(レッグカバー) | XTB230BAGSTER (バグスター)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZL BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター S. Ready HONDA CB 650 F/CBR 650 F | 5352A BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター S. Ready HONDA CB 650 F/CBR 650 F | 5352ABAGSTER (バグスター)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター EASY ROAD EVO | XAC500 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター EASY ROAD EVO | XAC500BAGSTER (バグスター)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) YAMAHA T MAX 530 (12) | 7705ZIP BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) YAMAHA T MAX 530 (12) | 7705ZIPBAGSTER (バグスター)
65,980税込72,578
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクバッグ ROADER EVO ブラック/レッド | XSR21 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクバッグ ROADER EVO ブラック/レッド | XSR21BAGSTER (バグスター)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター ヘルメットバッグ LADY ヘルメット - ブラック/Pink | XSD156 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター ヘルメットバッグ LADY ヘルメット - ブラック/Pink | XSD156BAGSTER (バグスター)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクバッグ STUNT EVO ブラック/ブルー | XSR25 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクバッグ STUNT EVO ブラック/ブルー | XSR25BAGSTER (バグスター)
30,980税込34,078
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクバッグ EVOSIGN ブラック | 4898C1 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクバッグ EVOSIGN ブラック | 4898C1BAGSTER (バグスター)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクバッグ NEWSIGN | 5818C1 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクバッグ NEWSIGN | 5818C1BAGSTER (バグスター)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター EASY TRAIL EVO | XAC510 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター EASY TRAIL EVO | XAC510BAGSTER (バグスター)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプエコ・トラスト・ジャパン
94,980税込104,478
1個
12日以内出荷
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズエコ・トラスト・ジャパン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80
LED投光器 白カバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 白カバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70
LED投光器 クリアカバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 クリアカバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70
LED高天井器具 高出力モデル エコ・トラスト・ジャパンLED高天井器具 高出力モデルエコ・トラスト・ジャパン
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)137寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)19870電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
LED高天井器具 普及モデル エコ・トラスト・ジャパンLED高天井器具 普及モデルエコ・トラスト・ジャパン
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)98.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)14790電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
防振パッキン 250・400形用 エコ・トラスト・ジャパン防振パッキン 250・400形用エコ・トラスト・ジャパン
719税込791
1個
12日以内出荷
100形を水平点灯する場合は必ず防振パッキンを使用してください。
適合品番TLHU250/400
防振パッキン 100形用 エコ・トラスト・ジャパン防振パッキン 100形用エコ・トラスト・ジャパン
479税込527
1個
12日以内出荷
100形を水平点灯する場合は必ず防振パッキンを使用してください。
適合品番TLHU100
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形エコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個質量(g)160定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
FDL代替LED電球 9.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×128適合サイズ代替ランプ:FDL27形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FDL代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16Wエコ・トラスト・ジャパン
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
...