カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン
- TRUSCO(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NTKカッティングツールズ(2)
- ParkerTAIYO(40)
- SPARKFUN(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 三菱ふそう(1)
- 日進電子工業(1)
- 東京メタル(1)
- 豊通オールライフ(1)
「TAL20」の検索結果
特価

丸形LEDランプ FCL20形代替
エコ・トラスト・ジャパン¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命